Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh 1100°C 3 Finger L: 300 mm Silikatgewebe,weiß,Futter-Preox-Vlies


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzschutzhandschuh 1100°C 3 Finger L: 300 mm Silikatgewebe, weiß, Futter aus Preox-Vli
Hitzschutzhandschuh 1100°C 3 Finger L: 300 mm Silikatgewebe, weiß, Futter aus Preox-Vli
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH3130030
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H3130030
EAN/GTIN:
     4030971002259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
jutec hitzehandschuh

3 Finger Handschuh aus HT Gewebe mit Spezialisolierung für den Einsatz bis 1100 °C.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox HT-Gewebe bis 1100 °C Strahlungshitze
  • beidseitig verwendbar
  • flexibel, weich
  • doppelt isoliert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 500°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Kontakthitze:
500°C
Kontaktwäme:
4
Konvektive Hitze:
4
Länge:
300 mm
Material:
Glasgewebe HT
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 169,21*
€ 201,3599
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,69*
€ 197,1711
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,83*
€ 181,8677
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,78*
€ 165,1482
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,84*
€ 146,1796
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.