Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Latzschürze Preox-Aramid aluminisiert,~ 260g/m²,Klettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Latzschürze Preox-Aramid aluminisiert,~ 260g/m²,Klettverschluss
Hitzeschutz-Latzschürze Preox-Aramid aluminisiert,~ 260g/m²,Klettverschluss
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSLS1008KA-1-KL
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSLS1008KA-1-KL
EAN/GTIN:
     4030971092816
Suchbegriffe:
Flammschutz-Schürze
Flammschutzschürze
Hitzeschutz-Schürze
Hitzeschutzschürze

Produktbeschreibung:

  • Material Preox-Aramidgewebe KA-1 mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung
  • flexibles, weiches Gewebe
  • Halsbandverstellung mit Gripschnalle
  • Taillenbandverschluss mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Fasergewicht:
260 g/m²
Länge:
1000 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2016
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzschürze
Weitere Suchbegriffe: Latz-Schürze, Latzschürze, hitzeschutzschürze, Hitzeschutz-Halbschürze, Hitzeschutz-Latzschürze, JUTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,02*
€ 160,6738
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,0439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,07*
€ 144,0733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,2689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,9421
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-3
ab € 94,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008G1
ab € 44,10*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-1-B
ab € 92,73*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-3-B
ab € 94,41*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-1
ab € 92,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-2-KL
ab € 98,32*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSVB1010KA-3-B
ab € 92,77*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSVB1010KA-1-B
ab € 90,51*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008VL-2
ab € 54,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.