Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschürze, Voll-Leder, mit Hals-Lederriemen, Taillenverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschürze, Voll-Leder, mit Hals-Lederriemen, Taillenverschluss
Schweißerschürze, Voll-Leder, mit Hals-Lederriemen, Taillenverschluss
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSLS1008VL-2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSLS1008VL-2
EAN/GTIN:
     4030971027146
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze

Produktbeschreibung:

  • Material Voll-Leder
  • mit Hals-Lederriemen
  • Taillenverschluss: Lederriemen und Schnalle
  • Stärke ca. 2 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Voll-Leder
Strahlungshitze:
250°C
Typ:
Schweißerschürze
Weitere Suchbegriffe: schweißerschürze, Hitzeschutz-Halbschürze, Hitzeschutz-Latzschürze, Hitzeschutzschürze, JUTEC, Latzschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,7621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,1441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,3968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,0827
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-3
ab € 88,56*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008G1
ab € 41,91*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-1-B
ab € 87,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-3-B
ab € 89,29*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-1-KL
ab € 90,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-2-KL
ab € 93,07*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSVB1010KA-3-B
ab € 87,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSVB1010KA-1-B
ab € 85,18*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS1008KA-1
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.