Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Vorbinder Preox-Aramid aluminisiert ~ 260 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Vorbinder Preox-Aramid aluminisiert ~ 260 g/m²
Hitzeschutz-Vorbinder Preox-Aramid aluminisiert ~ 260 g/m²
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSVB1010KA-1-B
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSVB1010KA-1-B
EAN/GTIN:
     4030971073785
Suchbegriffe:
Flammschutz-Schürze
Flammschutzschürze
Hitzeschutz-Schürze
Hitzeschutzschürze

Produktbeschreibung:

  • Material Preox-Aramidgewebe KA-1 mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung
  • flexibles, weiches Gewebe
  • Taillenverschluss mit Bindeband
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Fasergewicht:
260 g/m²
Länge:
1000 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Weitere Suchbegriffe: hitzeschutzschürze, Hitzeschutz-Halbschürze, Hitzeschutz-Latzschürze, JUTEC, Latzschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,3712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,57*
€ 141,0983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,39*
€ 115,8941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,3642
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-3
ab € 88,56*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008G1
ab € 41,91*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-1-B
ab € 87,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-3-B
ab € 89,29*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-1-KL
ab € 91,01*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-2-KL
ab € 93,07*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSVB1010KA-3-B
ab € 87,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS1008KA-1
ab € 86,86*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008VL-2
ab € 51,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.