Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Schweißer-Hose 2031 FLAM dunkelblau Gr. 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame Schweißer-Hose 2031 FLAM dunkelblau Gr. 156
Flame Schweißer-Hose 2031 FLAM dunkelblau Gr. 156
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100330-540-C156
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100330-540-C156
EAN/GTIN:
     7322302084780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 Vordertaschen
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss
  • Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche
  • vorgeformte Knie
  • Knietaschen mit innenliegender Öffnung
  • Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flammen- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
365 g/m²
Größe:
156
Norm EN:
EN61482,EN11612/11611,EN14404,EN1149-5
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 98,07*
8 Tage
65
€ 5,99*
ab € 75,10*
€ 98,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 120,24*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 86,82*
€ 122,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,2066
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,17*
€ 134,6723
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,19*
€ 131,1261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,7719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,0361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,3158
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100330-540-C44
ab € 74,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.