Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Bundhose 100330-540 Gr. C156 dunkelblau, 75% BW / 25% Poly. ca. 340 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252011957
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100330-540-C156
EAN/GTIN:
     7322302084780
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Flame Bundhose 100330-540

2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Seitentaschen, Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Zollstocktasche mit extra Tasche, vorgeformte Knie mit Knietaschen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 340 g/m²
Material:
75% Baumwolle, 25% Polyester
Farbe:
Blau
Serie:
Flammschutz
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
C156
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN ISO 11612 A1 B1 C1
Norm III:
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 98,07*
8 Tage
65
€ 5,99*
ab € 75,10*
€ 98,52*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 120,24*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 86,82*
€ 122,40*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100330-540-C44
ab € 74,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.