| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100806-576-D116 Herst.-Nr.: 100806-576-D116 EAN/GTIN: 5700291084134 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Luxe-Qualität
- zweifarbig
- 3-Nadel-Kappnähte
- Kontrastnähte
- diagonal geschnittene Rückenpartie
- elastische Träger
- verstellbare Bundweite
- seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
- diagonal geschnittene Kniepartie
- Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen
- in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
- Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
- Beintasche
- Handytasche mit Klettverschluss
- Stifttasche
- CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
- Hammerschlaufe
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | 116 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,65* | € 94,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,07* | € 94,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,84* | € 96,75* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,50* | € 117,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|