Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Poloshirt 7080 XPM schwarz Gr. XXXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Poloshirt 7080 XPM schwarz Gr. XXXXXL
ESD Poloshirt 7080 XPM schwarz Gr. XXXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120956-940-5XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120956-940-5XL
EAN/GTIN:
     7322303204170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Polokragen
  • 3er-Knopfleiste
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
210 g/m²
Größe:
5XL
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
45
€ 5,99*
ab € 59,58*
€ 79,93*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,47*
€ 95,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,90*
€ 114,121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,6589
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,97*
€ 105,8743
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,64*
€ 103,1016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,3424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,0215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,0993
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120956-940-XS
ab € 57,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.