Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Kneetek PROTEK Slide-On Medium


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Kneetek PROTEK Slide-On
Knieschoner Kneetek PROTEK Slide-On
Knieschoner Kneetek PROTEK Slide-On, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek60400M
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60400M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer

Knieschoner PROTEK SlideOn

Superleichter, sehr flexibler Knieschoner, kann Komfortabel und direkt auf der Haut getragen werden.

Im Set mit dem ergonomischen ErgoPad von Kneetek.

Produktbeschreibung:

  • dank bester Dämpfungseigenschaften des Polsters ein leistungsstarker Knieschutz
  • Polster ist mit dem ErgoPad austauschbar
  • zertifiziert nach der Knieschutznorm EN 14404:2004+A1:2010, Typ 1, LS 1B
  • rutschfähig, vielseitig und universell einsetzbar
  • dehnbares und Abriebfestes Polyamid-Gewebe im Frontbereich
  • luftdurchlässiges, angenehmes, nicht einschneidendes Maschengewebe im Kniekehlen Bereich
  • perfekter Sitz durch ergonomische Formgebung
  • breiter Anti-Rutsch-Streifen
  • 3 verschiedene Größen M-L-XL
  • einfache Handhabung, bei 30° C waschbar
  • entwickelt und zertifiziert in Deutschland

Anwendungsgebiete:

  • für alle, die gerne kurze oder schmal geschnittene Hosen ohne Knietaschen tragen.
  • für unterschiedliche Gewerke geeignet, z.B. auf dem Bau, im Sanitärbereich oder im Küchenbau.
  • überall da, wo viel Bewegung erforderlich ist und wo der Platz begrenzt ist
Weitere Informationen:
Größe:
M
Leistungsstufe:
1
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: knieschoner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,01*
€ 37,54*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 27,88*
€ 38,25*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 27,60*
€ 38,29*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 31,16*
€ 41,80*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,29*
€ 47,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,80*
€ 56,882
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,18*
€ 54,9542
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,98*
€ 47,5762
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60002
ab € 40,90*
Ähnlich
Kneetek
50002
ab € 11,31*
Ähnlich
Kneetek
50001
ab € 12,74*
Ähnlich
Kneetek
80005
ab € 42,76*
Ähnlich
Kneetek
60004
ab € 30,60*
Ähnlich
Kneetek
70004
ab € 43,40*
Ähnlich
Kneetek
70003
ab € 38,91*
Ähnlich
Kneetek
60000
ab € 17,16*
Ähnlich
Kneetek
60000P
ab € 17,08*
Ähnlich
Kneetek
70002
ab € 46,73*
Ähnlich
Kneetek
60001
ab € 23,19*
Ähnlich
Kneetek
70001
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.