Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Kneetek PROTEK Slide-On X-Large


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Kneetek PROTEK Slide-On
Knieschoner Kneetek PROTEK Slide-On
Knieschoner Kneetek PROTEK Slide-On, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek60400XL
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60400XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer

Knieschoner PROTEK SlideOn

Superleichter, sehr flexibler Knieschoner, kann Komfortabel und direkt auf der Haut getragen werden.

Im Set mit dem ergonomischen ErgoPad von Kneetek.

Produktbeschreibung:

  • dank bester Dämpfungseigenschaften des Polsters ein leistungsstarker Knieschutz
  • Polster ist mit dem ErgoPad austauschbar
  • zertifiziert nach der Knieschutznorm EN 14404:2004+A1:2010, Typ 1, LS 1B
  • rutschfähig, vielseitig und universell einsetzbar
  • dehnbares und Abriebfestes Polyamid-Gewebe im Frontbereich
  • luftdurchlässiges, angenehmes, nicht einschneidendes Maschengewebe im Kniekehlen Bereich
  • perfekter Sitz durch ergonomische Formgebung
  • breiter Anti-Rutsch-Streifen
  • 3 verschiedene Größen M-L-XL
  • einfache Handhabung, bei 30° C waschbar
  • entwickelt und zertifiziert in Deutschland

Anwendungsgebiete:

  • für alle, die gerne kurze oder schmal geschnittene Hosen ohne Knietaschen tragen.
  • für unterschiedliche Gewerke geeignet, z.B. auf dem Bau, im Sanitärbereich oder im Küchenbau.
  • überall da, wo viel Bewegung erforderlich ist und wo der Platz begrenzt ist
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Leistungsstufe:
1
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: knieschoner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 37,45*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 27,99*
€ 38,13*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 27,50*
€ 38,16*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 29,82*
€ 39,98*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,17*
€ 47,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,49*
€ 56,5131
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60002
ab € 40,86*
Ähnlich
Kneetek
50002
ab € 11,34*
Ähnlich
Kneetek
50001
ab € 14,12*
Ähnlich
Kneetek
80005
ab € 42,53*
Ähnlich
Kneetek
60004
ab € 30,52*
Ähnlich
Kneetek
70004
ab € 43,73*
Ähnlich
Kneetek
70003
ab € 38,92*
Ähnlich
Kneetek
60000
ab € 20,44*
Ähnlich
Kneetek
60000P
ab € 17,24*
Ähnlich
Kneetek
70002
ab € 46,52*
Ähnlich
Kneetek
60001
ab € 23,23*
Ähnlich
Kneetek
60400
ab € 26,96*
Ähnlich
Kneetek
70001
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.