Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gletscher Piloten Latzhose marine Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GletscherPiloten Latzhose marine Gr. XXL
GletscherPiloten Latzhose marine Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0371060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0371060
EAN/GTIN:
     4030913371603
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose

Die Eiseskälte des letzten Winters wird noch lange in Erinnerung bleiben. Besonders bei den Menschen, die bei unangenehmen Minusgraden draußen arbeiten mussten. Doch wie heißt es so treffend: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Das richtige Outfit für den idealen Wetterschutz in der kalten Jahreszeit bietet Ihnen PLANAM. Mit der neuen Winterkollektion sind Sie rundum vor Kälte, Wind und Nässe geschützt. Dafür sorgen atmungsaktive Materialien mit aufwändigen Wattierungen, Innovationen wie das winddichte Softshell und wasserdichte Beschichtungen. So hält Sie die Kleidung nach innen warm und schützt Sie nach außen vor Regen und Schnee. Doch damit nicht genug: Die neue Kollektion überzeugt auch wieder mit den bewährten PLANAM Qualitätsmerkmalen: hochwertige Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung, lange Haltbarkeit und zahlreiche praktische Ausstattungsmerkmale für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Alle Modelle unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. So können Sie sicher sein, dauerhaft komfortabel und hochwertig angezogen zu sein. Auch in der Freizeit profitieren Sie von diesen Vorteilen und machen in unserer modernen Kleidung immer eine gute Figur – zum Beispiel beim Wandern oder Skifahren. Der nächste Winter kann kommen. Mit PLANAM sind Sie bestens geschützt!

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342
  • wasserabweisend
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • Bundweitenverstellung

Material:

  • Oberstoff: 60% Baumwolle, 40% Nylon
  • Füllung: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XXL
Typ:
Kälteschutz-Hose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,35*
€ 45,59*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,35*
€ 46,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,91*
€ 47,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,32*
€ 48,08*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,60*
€ 56,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,0565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,0153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,124
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 46,70*
Ähnlich
Planam
0371052
ab € 34,22*
Ähnlich
Planam
0371048
ab € 34,27*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
0371056
ab € 34,38*
Ähnlich
Planam
0371064
ab € 37,71*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.