Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. XL
Winterjacke HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. XL
Winterjacke HIGHLINE schiefer/schwarz/rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2302056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2302056
EAN/GTIN:
     4030913946832
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • wasserdicht und winddicht
  • hinterklebte Nähte
  • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
  • elastische Ärmelbündchen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • Innentasche

Material:

  • Obergewebe 100 % Polyester
  • Wattierung 100 % Polyester
  • Innenfutter: 100 % Polyester

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
XL
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 6,90*
ab € 32,67*
€ 41,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,87*
€ 41,73*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,97*
€ 41,79*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 42,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,93*
€ 50,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,7567
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2302068
ab € 35,11*
Ähnlich
Planam
2302072
ab € 64,59*
Ähnlich
Planam
2302052
ab € 31,97*
Ähnlich
Planam
2302048
ab € 31,96*
Ähnlich
Planam
2302044
ab € 31,97*
Ähnlich
Planam
2302040
ab € 32,01*
Ähnlich
Planam
2302060
ab € 32,05*
Ähnlich
Planam
2302064
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.