Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Highline, schiefer, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Highline, schiefer, Größe XL
Winterjacke Highline, schiefer, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1050993
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2302/XL
EAN/GTIN:
     4030913946832
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterjacke »Highline«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, winddicht
Ausführung:
•Nähte hinterklebt
•Diverse Taschenvariationen
•Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
•Verdeckter Frontreißverschluss
•Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
•Einrollbare Kapuze im Kragen
•Bundweitenverstellung mit Kordelzug
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU-beschichtet
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schiefer
Herstellerartikelnummer:
2302/XL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,67*
€ 41,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,87*
€ 41,73*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,97*
€ 41,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 42,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,98*
€ 42,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2302068
ab € 35,11*
Ähnlich
Planam
2302072
ab € 64,59*
Ähnlich
Planam
2302052
ab € 31,97*
Ähnlich
Planam
2302048
ab € 31,96*
Ähnlich
Planam
2302044
ab € 31,97*
Ähnlich
Planam
2302040
ab € 32,01*
Ähnlich
Planam
2302060
ab € 32,05*
Ähnlich
Planam
2302064
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.