Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Winterhandschuh
>
Artikel
Winterhandschuh Helsinki Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-profi11900
Hersteller:
profibau
Herst.-Nr.:
11900
EAN/GTIN:
4016092119007
Suchbegriffe:
Thermohandschuh
Winter Handschuhe
Winterbauhandschuh
Winterbauhandschuhe
Einsatzbereich:
für alle Arbeiten im Außenbereich
Produktbeschreibung:
gestricktes Acryl-Gewebe
hochwertige, getauchte Latexbeschichtung
guter Kälteschutz
hohe Grifffestigkeit
Produktdaten:
Kategorie: CE-Cat.2
Weitere Informationen:
Farbe:
neonrot
Größe:
9
Material:
Acryl-Gewebe mit Latex Beschichtung
Typ:
Arbeitshandschuh
... >
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
thermohandschuh gr. 9
,
thermohandschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 6,10*
€ 7,259
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Paar
ab 108 Paar
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Paar
ab 180 Paar
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Paar
ab 360 Paar
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winterhandschuh Oslo Gr. 9
profibau
11918
ab € 5,33*
Ähnlich
Winterhandschuh Stockholm Gr. 9
profibau
11903
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen