Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandschuh Stockholm Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterhandschuh Stockholm, Gr. 9
Winterhandschuh Stockholm, Gr. 9
Winterhandschuh Stockholm, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11903
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     11903
EAN/GTIN:
     4016092119038
Suchbegriffe:
Thermohandschuh
Winter Handschuhe
Winterbauhandschuh
Winterbauhandschuhe

Der Winterhandschuh Stockholm ist für alle Arbeiten im Außenbereich.

Produktbeschreibung:

  • gestricktes Acryl-Gewebe
  • hochwertige, getauchte Latexbeschichtung
  • guter Kälteschutz
  • hohe Grifffestigkeit
  • Kategorie: CE-Cat.2
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb
Größe:
9
Material:
Acryl-Gewebe mit Latex Beschichtung
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Paar
ab 108 Paar
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Paar
ab 180 Paar
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Paar
ab 360 Paar
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
11900
ab € 4,46*
Ähnlich
profibau
11918
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.