|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-3130-3XL Herst.-Nr.: 8-3130-3XL EAN/GTIN: 4251387518862 |
| |
|
|  |  |
 | Forstschutzbekleidung, Stretch-Jacke Forest Jack Red - leuchtgelb/rot/grau. Produktbeschreibung: - Obermaterial: 92% Polyester / 8% Elasthan
- wasserabweisend
- hoher Tragekomfort
- Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester
- zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Napoleontasche
- Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
- Unterarmbelüftung
- Ärmelbundabschluss mit Daumenloch
- Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxfordgewebe
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
- Kordelzug im Saum
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | leuchtgelb/rot/grau | Größe: | 3XL | Material: | Polyester / Elasthan, Mesh-Innenfutter | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 415 | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 66,42* | € 89,02* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 71,39* | € 90,16* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 77,81* | € 94,99* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 79,29* | € 96,88* |  |  |  | | 35 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 81,04* | € 98,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 178,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|