Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchjacke Forest Jack Red,Gr.3XL,rot/anth./gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchjacke Forest Jack Red,Gr.3XL,rot/anth./gelb
Stretchjacke Forest Jack Red,Gr.3XL,rot/anth./gelb
Stretchjacke Forest Jack Red,Gr.3XL,rot/anth./gelb
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4251387518862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251387518862
EAN/GTIN:
     4251387518862
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Stretchjacke »Forest Jack Red« Eigenschaften: • Wasserabweisend • Hoher Tragekomfort • Unterarmbelüftung • Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester • Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss • Napoleontasche • Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert • Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe • Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss • Kordelzug am Saum • Ärmelbundabschluss mit Daumenloch Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635572
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtgelb-rot-grau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 66,78*
€ 89,20*
1
€ 4,90*
ab € 75,43*
€ 95,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 95,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 78,98*
€ 97,41*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 79,43*
€ 97,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-3130/S
ab € 75,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.