Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A602/370 Solar 2V 367Ah Blei/Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A602/370 Solar 2V 367Ah Blei/Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A602/370 Solar 2V 367Ah Blei/Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008458
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGS6020370HS0FC
EAN/GTIN:
     4250889629571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Sonnenschein A600 Solar-Baureihe kombiniert außergewöhnliche Energie-Speichereigenschaften mit robuster Zuverlässigkeit, seit Jahrzehnten bewährt in vielen Installationen weltweit. Die premium Baureihe wurde speziell für zyklische Anwendungen konzipiert.

Produkt-Merkmale:

  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Herausragende Zykleneigenschaften  
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energielieferung
  • Leistungsstarke Röhrchenplatten-Technologie - für eine längere Lebensdauer
  • Auch waagerecht einbaubar - einfache Installation und Wartung
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Das Plus in Sachen Umweltschutz: Vollständig recycelbar - niedrige CO ² - Bilanz   

Technische Daten:

  • Nennspannung 2 V
  • Nennkapazität 367 Ah
  • Entladestrom 3,05 A
  • Maße LxBxH 126 x 208 x 357 mm
  • Höhe inkl. Verbinder max. 399 mm
  • Gewicht 22 kg
  • Anschluss F-M8
  • Polanordnung 1
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
2 V
Anschlusspole:
F-M8
Kapazität [Ah]:
367 Ah
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
126 x 208 x 399 mm
Höhe inkl. Verbinder [mm]:
399
Entladestrom:
3,05 A

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,3672*
€ 383,2072*
Lager 4206
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 310,63*
€ 397,27*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,27*
€ 472,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,97*
€ 414,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.