Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenkipper MT 240, für 240-Liter Großmülltonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115211
EAN/GTIN:
     4055661026575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenwender
mülltonnenkipper 240 liter
Mülltonnenkipper MT 240, für 240-Liter Tonnen
  • als Staplervorsatz zur Aufnahme und Entleerung von 240-Liter-Mülltonnen
  • feuerverzinkte, langlebige Stahlkonstruktion
  • Aufnahme der Tonne erfolgt durch Anfahren von der Rückseite
  • an der Entleerungsstelle wird die Verriegelung vom Fahrersitz aus gelöst
  • mit Sicherungskette gegen Abrutschen
  • Tragkraft: 150 kg
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1010
  • Tiefe außen [mm]: 950
  • Höhe außen [mm]: 1045
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 68
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1010 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
1045 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: mülltonnenkipper, Mülltonnenkipper Gabelstapleranbau, Abfalltonnenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.766,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.085,91*
€ 2.482,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,42*
€ 2.443,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.912,15*
€ 2.275,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.840,06*
€ 2.189,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,10*
€ 2.101,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
115212
ab € 2.362,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.