Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Mülltonnenkipper für 80 - 240 Liter Großmülltonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115212
EAN/GTIN:
     4055661026735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenwender
mülltonnenkipper 240 liter
Fahrbarer Mülltonnenkipper für 80 - 240 Liter Tonnen
  • zum mühelosen Entleeren von Mülltonnen
  • Geeignet für Mülltonnen mit 80, 120 und 240 Liter Volumen
  • Nach dem Anfahren wird die Mülltonne mittels Hydraulikpumpe angehoben (nur 20 Doppelhübe bis zur max. Hubhöhe) und automatisch entleert
  • Senken durch Ablassventil
  • stabile Räder mit kugelgelagerten Lenkrollen für die leichte Verfahrbarkeit
  • Außenmaße B x T x H (mm): 1000 x 1200 x 1700
  • Gesamthöhe in ausgefahrenem Zustand: 3200 mm
  • Tragkraft: 100 kg
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 1700
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 120
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
1700 mm
Traglast gesamt:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: mülltonnenkipper, Mülltonnenkipper fahrbar, Abfalltonnenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.352,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.700,76*
€ 3.213,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.644,32*
€ 3.146,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.488,15*
€ 2.960,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.415,77*
€ 2.874,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.352,76*
€ 2.799,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
115211
ab € 1.777,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.