Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation, mit gelbem Klappdeckel, 15 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-996
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     115996
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation, mit gelbem Klappdeckel, 15 Liter Volumen
  • zum umweltgerechten Sammeln und Trennen von Müll
  • Aus den Boxen lassen sich Sammelstationen bedarfsgerecht und individuell zusammenstellen
  • Die Farbe der Deckel erleichtert die Wertstoffsortierung
  • Durch ein einfaches Verbindungs-System lassen sich mehrere Boxen leicht verbinden
  • Als passendes Zubehör sind Rollwagen, Abfallbeutel und Selbstklebeetiketten erhältlich
  • inklusive Kunststoff-Inneneimer mit Klapp-Tragegriff
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 15
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Brandschutz: Kein
  • Eigenschaften: Stationär
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 315
  • Höhe außen [mm]: 355
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 2,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
315 mm
Höhe Außen:
355 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRUBER systeme
116011
ab € 9,68*
Zubehör
GRUBER systeme
116013
ab € 36,27*
Zubehör
GRUBER systeme
249888
ab € 36,25*
Zubehör
GRUBER systeme
249889
ab € 36,18*
Zubehör
GRUBER systeme
249891
ab € 36,20*
Zubehör
GRUBER systeme
255722
ab € 36,14*
Zubehör
GRUBER systeme
249890
ab € 36,17*
Zubehör
GRUBER systeme
255721
ab € 36,11*
Zubehör
GRUBER systeme
116007
ab € 130,08*
Zubehör
GRUBER systeme
116008
ab € 137,76*
Zubehör
GRUBER systeme
116009
ab € 144,76*
Zubehör
GRUBER systeme
116010
ab € 153,30*
Zubehör
GRUBER systeme
116018
ab € 34,76*
Zubehör
GRUBER systeme
116019
ab € 34,98*
Zubehör
GRUBER systeme
116017
ab € 34,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.