Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbeutel aus HD-PE, für 15-Liter-Wertstoffsammelbox, 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-011
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     116011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallbeutel aus HD-PE, für 15-Liter-Wertstoffsammelbox, 50 Stück
  • Passend für Wertstoff-Modulsystem und Wertstoffsammelstationen
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Volumen [l]: 15
  • Breite außen [mm]: 450
  • Tiefe außen [mm]: 460
  • Höhe außen [mm]: 170
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
460 mm
Höhe Außen:
170 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel 15 l, abfallbeutel, Abfallsäcke, Müllsäcke, Abfallsack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,98*
€ 16,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRUBER systeme
116012
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.