Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, offen, 40 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116053
EAN/GTIN:
     4055661026421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, offen, 40 Liter Volumen
  • zur Flüssigkeitsaufnahme dort, wo keine fest installierten Behälter zur Verfügung stehen
  • offen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 40
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 685 x 900 x 135
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 2,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
685 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
135 mm
Volumen:
40 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, auffangwanne pe 40l, altölauffangwanne, ölauffangwanne 40l, Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, Ölwanne, Altölsammelwanne, Auffangwanne Kühlflüssigkeit, Fettbehälter, Flachwannen, Kühlwasserauffangwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 127,73*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 110,83*
€ 138,98*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 158,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248915
ab € 38,49*
Ähnlich
k.A.
248916
ab € 44,65*
Ähnlich
k.A.
248920
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.