Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, offen, 15 Liter Volumen, rund, 3 Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248916
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, 15 Liter, offen, rund, mit 3 Griffen
  • zur Flüssigkeitsaufnahme dort, wo keine fest installierten Behälter zur Verfügung stehen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 15
  • Maße außen B x T x H [mm]: 450 x 600 x 180
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
180 mm
Volumen:
15 l
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, altölauffangwanne, Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne, Ölwanne, Altölsammelwanne, Auffangwanne Kühlflüssigkeit, Fettbehälter, Flachwannen, Kühlwasserauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248915
ab € 38,38*
Ähnlich
k.A.
116053
ab € 82,67*
Ähnlich
k.A.
248920
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.