Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Kohlendioxid-Dauerdruckfeuerlöscher, 2 kg, Brandklasse B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116170
EAN/GTIN:
     4006325142674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
GLORIA Kohlendioxid-Dauerdruckfeuerlöscher, 2 kg, Brandklasse B
  • für rückstandfreies Löschen in der Brandklasse B gemäß EN 3
  • geeignet für Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssigkeiten
  • Auslösearmatur, dient gleichzeitig als Hand- und Tragegriff
  • unterbrechbarer Löschstrahl
  • Rating: 34 B
  • Löschmitteleinheiten: 2 LE
  • mit Drahthalter
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher
  • Tiefe außen [mm]: 122
  • Breite außen [mm]: 122
  • Höhe außen [mm]: 520
  • Durchmesser außen [mm]: 117
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Löschmittel: Kohlendioxid
  • Rating: 34 B
  • Löschmitteleinheiten: 2 Stück
  • Gewicht [kg]: 6,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
122 mm
Tiefe Außen:
122 mm
Höhe Außen:
520 mm
Durchmesser Außen:
117 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
6,5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,44*
€ 81,50*
€ 4,95*
ab € 70,83*
€ 89,82*
€ 4,95*
ab € 70,86*
€ 89,82*
€ 4,90*
ab € 85,79*
€ 107,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,25*
€ 198,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,32*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,02*
Zubehör
k.A.
169986
ab € 56,43*
Zubehör
k.A.
169985
ab € 61,78*
Zubehör
k.A.
169989
ab € 74,73*
Zubehör
k.A.
169990
ab € 74,88*
Zubehör
k.A.
169988
ab € 82,80*
Zubehör
k.A.
219127
ab € 59,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.