Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Bauschutzhelm mit 6-Punkt-Gurtband, gemäß DIN-EN 397, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-358
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     116358
EAN/GTIN:
     4017765078416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Bauschutzhelm mit 6-Punkt-Gurtband, gemäß DIN-EN 397, orange
  • Helmschale aus thermoplastischem Spezialkunststoff (PE) mit Regenrinne
  • regelbare Belüftung
  • einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
  • passend bis Größe 64
  • mit 2 seitlichen Schlitzen zum Einstecken von Gehörschutzgeräten und Visierhalterungen
  • großzügige Stirnfläche zur Kennzeichnung mit Firmenzeichen
  • gemäß EN 397
  • mit 6-Punkt-Gurtband ausgestattet
Technische Daten:
  • Version: Schutzhelm
  • Marke: Schuberth
  • Ausstattung: 6 - Punkt Gurtband
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: orange
  • Gewicht [kg]: 0,35
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Arbeitsschutzhelme, Bauschutzhelme, Schubeth Kopfschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,12*
€ 14,74*
11 Tage
40
30
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 15,47*
1
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 15,62*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,27*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,5787*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,51*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 7,66*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
Zubehör
GEBRA
4306100
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.