Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 120 Liter, 40 µ, 250 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116714
EAN/GTIN:
     4001553290050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke aus Polyethylen (PE), 120 Liter Volumen, Materialstärke 40 µ, 250 Stück, transparent
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 120
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Materialstärke [mm]: 0.04
  • Durchmesser Öffnung [mm]: 446
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
  • Inhaltsmenge: 250
  • Gewicht [kg]: 5,6
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Breite Innen:
446 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.04 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
5,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 120l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Abfallsäcke 120 L, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,32748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,76*
€ 127,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,71*
€ 125,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,33*
€ 121,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,36*
€ 118,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.