Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 51 (l), grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117112
EAN/GTIN:
     4067722004569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadapter
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 51 (l), grün
  • Gewinde: (I) = Innengewinde, (A) = Außengewinde
  • zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern, Fässern, Zapfhähnen und Pumpen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Gewindeadapter
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 50 x 50
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: grün
  • Innengewinde: 2" fein
  • Innengewinde 2: DIN 51
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
grün
Gewicht:
0,04 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 23,89*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,56*
€ 27,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 30,61*
€ 18,90*
ab € 21,89*
€ 32,69*
€ 8,50*
ab € 22,03*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117113
ab € 16,79*
Ähnlich
k.A.
117109
ab € 16,75*
Ähnlich
k.A.
117114
ab € 16,75*
Ähnlich
k.A.
117111
ab € 16,65*
Ähnlich
k.A.
117110
ab € 16,64*
Ähnlich
k.A.
164153
ab € 15,95*
Ähnlich
k.A.
117107
ab € 16,76*
Ähnlich
k.A.
117108
ab € 16,77*
Ähnlich
k.A.
117115
ab € 98,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.