| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-117-454 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 117454 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Körperdusche G 1691 zur Wandmontage, aus Edelstahl - zur Wandmontage
- einfache Betätigung durch Zugstange mit Edelstahl-Handgriff
- Wasseranschluss: 1" Einlassöffnung (NPT Innengewinde)
- Wasserabgabemenge: > 60 l/min. bei 2 bar
- Duschkopf aus Kunststoff
- gemäß EN 15154-1
- zur schnellen Erstversorgung bei Unfällen, um mögliche Kontaminationen des Körpers auszuschließen
- optimaler Korrosionsschutz als Edelstahl-Ausführung
Technische Daten: - Version: Körperdusche
- Ausstattung: ohne Auffangbecken
- Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 75
- Wasseranschluss: 1"
- Wasserdruck min [bar]: 2
- Wasserdruck max [bar]: 5,5
- Montage: Wandmontage
- Gewicht [kg]: 1,81
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 788 mm | Tiefe Außen: | 280 mm | Höhe Außen: | 127 mm | Werkstoff: | Edelstahl | Gewicht: | 1,81 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |