Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle MDT 445 aus Stahl, 24 V Pumpe, 445 Liter, liegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-970
Hersteller:
     ESE
Herst.-Nr.:
     117970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle MDT 445 aus Stahl, 24 Volt Pumpe, 445 Liter Volumen, liegend
  • zugelassen als Großpackmittel IBC für den Transport gefährlicher Güter nach ADR
  • vereinfachte Transportbedingungen für Fahrer und Fahrzeug, da kein ADR-Führerschein und keine besonderen Fahrzeugbeschilderung nötig sind
  • mobile Dieseltankstelle mit UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID, geeignet zur Nutzung an wechselnden Aufstellorten, z.B. Baustellen
  • hohe Sicherheit durch doppelwandige und feuerverzinkte Konstruktion aus Stahl
  • Leckagekontrolle mittels Peilstab und Schauglas möglich
  • geschlossener Unterboden mit Gabelstaplertaschen
  • alle Armaturen und Anschlüsse zentral und geschützt durch aufklappbaren, abschließbaren Deckel
  • robuste, stapelbare Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, doppelwandig, mit integrierter Reinigungsöffnung NW 400
  • keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
  • Einfüllöffnung NW 50 mit TW-Kupplung VK 50 und mB 50
  • mit Grenzwertgeber
  • Füllstandsanzeiger
  • Kugelhahn für manuelle Be- und Entlüftung
  • Elektropumpe 24 V mit 6 m Zapfschlauch 3/4", Automatik-Zapfpistole und Durchflusszähler
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 445
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Tiefe außen [mm]: 1230
  • Höhe außen [mm]: 960
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 0465/31A)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 24
  • Gewicht [kg]: 290
  • Marke: ESE
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1230 mm
Höhe Außen:
960 mm
Volumen:
445 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
290 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.941,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.284,05*
€ 3.908,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.233,53*
€ 3.847,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.082,44*
€ 3.668,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.007,15*
€ 3.578,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.941,61*
€ 3.500,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESE
122852
ab € 3.612,47*
Ähnlich
ESE
122854
ab € 3.800,44*
Ähnlich
ESE
122853
ab € 3.776,31*
Ähnlich
ESE
117969
ab € 2.952,20*
Ähnlich
ESE
117971
ab € 3.138,34*
Ähnlich
ESE
117972
ab € 3.170,56*
Ähnlich
ESE
117974
ab € 3.537,56*
Ähnlich
ESE
117973
ab € 3.183,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.