Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Artikel
Mobile Dieseltankstelle MDT 850 aus Stahl, 12 V Pumpe, 850 Liter, liegend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-117-972
Hersteller:
ESE
Herst.-Nr.:
117972
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle MDT 850 aus Stahl, 12 Volt Pumpe, 850 Liter Volumen, liegend
zugelassen als Großpackmittel IBC für den Transport gefährlicher Güter nach ADR
vereinfachte Transportbedingungen für Fahrer und Fahrzeug, da kein ADR-Führerschein und keine besonderen Fahrzeugbeschilderung nötig sind
mobile Dieseltankstelle mit UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID, geeignet zur Nutzung an wechselnden Aufstellorten, z.B. Baustellen
hohe Sicherheit durch doppelwandige und feuerverzinkte Konstruktion aus Stahl
Leckagekontrolle mittels Peilstab und Schauglas möglich
geschlossener Unterboden mit Gabelstaplertaschen
alle Armaturen und Anschlüsse zentral und geschützt durch aufklappbaren, abschließbaren Deckel
robuste, stapelbare Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, doppelwandig, mit integrierter Reinigungsöffnung NW 400
keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
Einfüllöffnung NW 50 mit TW-Kupplung VK 50 und mB 50
mit Grenzwertgeber
Füllstandsanzeiger
Kugelhahn für manuelle Be- und Entlüftung
Elektropumpe 12 V mit 6 m Zapfschlauch 3/4", Automatik-Zapfpistole und Durchflusszähler
Technische Daten:
Anwendung: Diesel
Volumen [l]: 850
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberfläche innen: feuerverzinkt
Breite außen [mm]: 1030
Tiefe außen [mm]: 1230
Höhe außen [mm]: 1400
Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 0465/31A)
Nennspannung Pumpe [V]: 12
Gewicht [kg]: 350
Marke: ESE
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1230 mm
Höhe Außen:
1400 mm
Volumen:
850 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
350 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Mobile Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
diesel tankstelle
,
Mobiler Diesel-Tank
,
Lagertank
,
Vorratstank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.170,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.510,02*
€ 4.176,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.472,45*
€ 4.132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.309,74*
€ 3.938,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.228,44*
€ 3.841,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.170,56*
€ 3.772,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MDT 1000 aus Stahl, 12 V Pumpe, 1000 Liter, liegend
ESE
122852
ab € 3.612,47*
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MDT 1000 aus Stahl, 230 V Pumpe, 1000 Liter, liegend
ESE
122854
ab € 3.800,44*
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MDT 1000 aus Stahl, 24 V Pumpe, 1000 Liter, liegend
ESE
122853
ab € 3.776,31*
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MDT 445 aus Stahl, 12 V Pumpe, 445 Liter, liegend
ESE
117969
ab € 2.952,20*
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MDT 445 aus Stahl, 230 V Pumpe, 445 Liter, liegend
ESE
117971
ab € 3.138,34*
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MDT 445 aus Stahl, 24 V Pumpe, 445 Liter, liegend
ESE
117970
ab € 2.941,61*
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MDT 850 aus Stahl, 230 V Pumpe, 850 Liter, liegend
ESE
117974
ab € 3.537,56*
Ähnlich
Mobile Dieseltankstelle MDT 850 aus Stahl, 24 V Pumpe, 850 Liter, liegend
ESE
117973
ab € 3.183,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen