Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle MDT 1000 aus Stahl, 24 V Pumpe, 1000 Liter, liegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-122-853
Hersteller:
     ESE
Herst.-Nr.:
     122853
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle MDT 1000 aus Stahl, 24 Volt Pumpe, 1000 Liter Volumen, liegend
  • zugelassen als Großpackmittel IBC für den Transport gefährlicher Güter nach ADR
  • vereinfachte Transportbedingungen für Fahrer und Fahrzeug, da kein ADR-Führerschein und keine besonderen Fahrzeugbeschilderung nötig sind
  • mobile Dieseltankstelle mit UN-Zulassung für den Transport von Diesel-Kraftstoff nach ADR/RID, geeignet zur Nutzung an wechselnden Aufstellorten, z.B. Baustellen
  • hohe Sicherheit durch doppelwandige und feuerverzinkte Konstruktion aus Stahl
  • Leckagekontrolle mittels Peilstab und Schauglas möglich
  • geschlossener Unterboden mit Gabelstaplertaschen
  • alle Armaturen und Anschlüsse zentral und geschützt durch aufklappbaren, abschließbaren Deckel
  • robuste, stapelbare Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, doppelwandig, mit integrierter Reinigungsöffnung NW 400
  • keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
  • Einfüllöffnung NW 50 mit TW-Kupplung VK 50 und mB 50
  • mit Grenzwertgeber
  • Füllstandsanzeiger
  • Kugelhahn für manuelle Be- und Entlüftung
  • Elektropumpe 24 V mit 6 m Zapfschlauch 3/4", Automatik-Zapfpistole und Durchflusszähler
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Tiefe außen [mm]: 1230
  • Höhe außen [mm]: 1520
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 0465/31A)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 24
  • Gewicht [kg]: 380
  • Marke: ESE
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1230 mm
Höhe Außen:
1520 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
380 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.778,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.139,98*
€ 4.926,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.080,02*
€ 4.855,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.911,41*
€ 4.654,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.832,93*
€ 4.561,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.778,12*
€ 4.495,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESE
122852
ab € 3.634,18*
Ähnlich
ESE
122854
ab € 3.801,45*
Ähnlich
ESE
117969
ab € 2.946,95*
Ähnlich
ESE
117971
ab € 3.122,83*
Ähnlich
ESE
117970
ab € 2.963,70*
Ähnlich
ESE
117972
ab € 3.166,11*
Ähnlich
ESE
117974
ab € 3.528,04*
Ähnlich
ESE
117973
ab € 3.159,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.