Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung mit 1 Augenspülflasche, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-482
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     123482
EAN/GTIN:
     5715205461116
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandhalterung mit 1 Augenspülflasche, 500 ml
  • zur schnellen Spülung bei Verletzungen an den Augen, um bleibende Schäden zu vermeiden
  • Wandhalterung mit Augenspülflasche
  • Lieferung inkl. Piktogrammtafel mit Anwendungshinweisen und Spiegel sowie Befestigungsmaterial
  • spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
  • ergonomisch geformte Augenschale
  • ideal für die ständige Bereithaltung von Spülflüssigkeit für die Erstversorgung an besonders gefährdeten Arbeitsplätzen
  • gemäß EN 15154-4
  • Wandstation mit 1 Augenspülflasche, ohne Spiegel
  • Inhalt: 500 ml sterile 0,9 % Kochsalzlösung - diese entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges und ist somit gut verträglich
Technische Daten:
  • Spüllösung : Kochsalzlösung
  • Version: Wandstation
  • Anzahl Augenaufsätze: 1 Stück
  • Anzahl Augenspülflaschen: 1 Stück
  • Gewicht [kg]: 0,82
  • Marke: Plum
Weitere Informationen:
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,82 kg
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 4,50*
ab € 17,70*
€ 22,35*
1
€ 7,95*
ab € 19,48*
€ 25,08*
1 Tag
28
1
€ 5,95*
ab € 20,50*
€ 25,61*
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 21,58*
€ 26,95*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 57,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 97,42* pro Liter)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,54*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 46,80*
Zubehör
Plum
956430
ab € 2,53*
Zubehör
Plum
4772 / 4770
ab € 31,05*
Zubehör
Plum
4698 / 4694
ab € 28,00*
Zubehör
Plum
48021 / 4802
ab € 29,57*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.