Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Augenspülstation 4611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/637/a013637y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/637/a013637y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195073800
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet.
Weitere Informationen:
Maße:
13,5 x 29 cm (B x H)
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
1 x 500 ml Flasche Plum Augenspüllösung, Piktogrammtafel mit Spiegel
Wandbefestigung möglich:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandhalterung
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Augenspülstation
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 22,26*
3 Tage
38
1
€ 4,50*
ab € 17,65*
€ 22,27*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,02*
€ 24,20*
1 Tag
151
1
€ 5,45*
ab € 21,51*
€ 26,68*
3 Tage
171
1
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 38,04* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,75*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,37*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.