Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fass-Rührwerke

  Fass-Rührwerke  (17 Angebote unter 30.861.057 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fass-Rührwerke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fass-Rührwerke"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mischwerk und Container-Pumpe aus Polypropylen (PP), für Chemikaliengemische etc (2 Angebote) 
Mischwerk und Container-Pumpe aus Polypropylen (PP), für Chemikaliengemische etc. ideal für Medien, die sowohl gemischt als auch gefördert werden müssen, z.B. Emulsionen, Dispersionen und Suspensio...
Lutz
137396
€ 1.203,10*
pro Stück
 
 Stück
Druckluftrührwerk CP 400, Ex-Version (1 Angebot) 
Druckluftrührwerk CP 400, Ex-Version Druckluftmotor mit 400 bis 3000 upm und max. 7 bar Leitungsdruck Motorleistung: 0,5 bis 1,0 KW Druckluftanschluss: R 1/2” inkl. Filter und Druckminderer mit Man...
Geppert
128395
€ 4.675,99*
pro Stück
 
 Stück
Druckluftrührwerk FRP 3000 für geschlossene Behälter mit 2"-Spundloch,Ex-Version (1 Angebot) 
Druckluftrührwerk FRP 3000 für geschlossene Behälter mit 2"-Spundloch, Ex-Version inkl. Filter, Druckminderer mit Manometer zur Anzeige des Sekundärdrucks Motorleistung: 0,5 bis 1,0 KW bei 750 bis ...
Geppert
128396
€ 2.635,43*
pro Stück
 
 Stück
Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Niro (1 Angebot) 
Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Niro Zubehör-Set: 2,5m Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter geeignet für Container-Mischwerk aus NiroTechnische Daten: Höhe außen [mm]: 200 Schlauchlänge...
Lutz
138200
€ 853,90*
pro Stück
 
 Stück
Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Niro-Ex (1 Angebot) 
Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Niro-Ex Zubehör-Set: 2,5m Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter geeignet für Container-Mischwerk aus Niro-ExTechnische Daten: Höhe außen [mm]: 200 Schlauc...
Lutz
138201
€ 1.273,39*
pro Stück
 
 Stück
Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Polypropylen (PP) (1 Angebot) 
Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Polypropylen (PP) Zubehör-Set: 2,5m Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter geeignet für Container-Mischwerk aus Polypropylen (PP)Technische Daten: Höhe auß...
Lutz
138199
€ 406,00*
pro Stück
 
 Stück
Handrührwerk GP 1800 für offene Behälter, druckluftbetrieben (1 Angebot) 
Handrührwerk GP 1800 für offene Behälter, druckluftbetrieben druckluftbetrieben max. 6 bar Leistungsdruck Material 1.4571/PP Druckluftanschluss: R 1/4”Technische Daten: Antrieb: Druckluft Einsatzbe...
Geppert
128393
€ 701,27*
pro Stück
 
 Stück
Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ölgemische, Farben etc. (1 Angebot) 
Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ölgemische, Farben etc. ideal für Medien, die sowohl gemischt als auch gefördert werden müssen, z.B. Emulsionen, Dispersionen und Suspensionen aus Wasser...
Lutz
137397
€ 1.708,78*
pro Stück
 
 Stück
Rührwerk FR 4 für geschlossene Fässer mit 2"-Spundloch (1 Angebot) 
Rührwerk FR 4 für geschlossene Fässer mit 2"-Spundloch Für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas Schutzart IP 54 Elektroanschluss: 400 V auf Anfrage kann das Rührwerk auc...
Geppert
117708
€ 2.238,37*
pro Stück
 
 Stück
Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ex-Anwendungen, Pumpengruppe 3 (1 Angebot) 
Mischwerk u. Container-Pumpe aus Niro, für Ex-Anwendungen, Pumpengruppe 3 ideal für Medien, die sowohl gemischt als auch gefördert werden müssen, z.B. Emulsionen, Dispersionen und Suspensionen aus ...
Lutz
137398
€ 2.389,99*
pro Stück
 
 Stück
Rührwerk SPR 4 für offene Behälter (1 Angebot) 
Rührwerk SPR 4 für offene Behälter Für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas Elektroanschluss: 400 V Schutzart IP 54Technische Daten: Antrieb: elektrisch Einsatzbereich: ...
Geppert
117709
€ 1.891,52*
pro Stück
 
 Stück
Rührwerk FR 4 für geschlossene Fässer, mit elektronischem Antrieb und Ex-Version (1 Angebot) 
Rührwerk FR 4 für geschlossene Fässer, mit elektronischem Antrieb und Ex-Version Für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas Elektroanschluss: 400 V Schutzart IP 54 auf Anf...
Geppert
117713
€ 3.599,10*
pro Stück
 
 Stück
Rührwerk SPR 4 für offene Behälter, mit elektronischem Antrieb und Ex-Version (1 Angebot) 
Rührwerk SPR 4 für offene Behälter, mit elektronischem Antrieb und Ex-Version Für Flüssigkeiten mit einer mittleren Viskosität von bis zu 500 mPas Elektroanschluss: 400 V Schutzart IP 54Technische ...
Geppert
117714
€ 2.731,25*
pro Stück
 
 Stück
Container-Rührwerk CR 6, für 1.000-Liter-Einwegcontainer 232746-YY (1 Angebot) 
Container-Rührwerk CR 6, für 1.000-Liter-Einwegcontainer Das Container-Rührwerk CR 6 hilft Ihnen beim Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen in 1.000-Liter-Einwegcontainern – egal ob in der Wassera...
Denios
117710
€ 2.325,32*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Aufschraub-Fassrührwerk AFR 64/160-V aus Edelstahl, (1 Angebot) 
Druckluft-Aufschraub-Fassrührwerk AFR 64/160-V aus Edelstahl,
Buddeberg
4026446005030
€ 3.449,54352*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fass-Rührwerke
^

Fass-Rührwerke ermöglichen das Aufrühren und Mischen in großen Behältern

Die Fass-Rührwerke sind mit Druckluft- oder Elektroantrieb erhältlich. Sie vermengen direkt im offenen oder geschlossenen Fass. Die professionellen Rührgeräte werden in chemischen Betrieben, der Lebensmittel- und Automobilindustrie, in Autowerkstätten, Lackierbetrieben und bei der Verarbeitung von Holz oder Kunststoffen verwendet.

Rührwerke mit Druck- und Elektroantrieb

Die Rührwerke für Fässer dienen dem
  • Auflösen von Stoffen ineinander,
  • Homogenisieren,
  • Aufrühren nach längerer Standzeit,
  • Be- oder Entgasen und
  • Dispergieren.
Fass-Rührwerke sind auch mit Ex-Schutz erhältlich. Die Motorleistung, Drehungen pro Minute und die Eignung für ausgeprägte Viskosität unterscheiden die Rührwerke voneinander: Der Antrieb kann mit dem betrieblichen Druckluftsystem, mobiler Druckluftversorgung oder einem elektrischen Anschluss erfolgen. Die Rührwerke sind mobil, können mit einer Traverse auf dem Fass oder einem Stativ befestigt werden. Für häufige Rühraufgaben empfiehlt sich eine stationäre Anlage mit einem oder mehreren Rührwerken. Die Geräte sind für geschlossene und offene Fässer erhältlich:

Fass-Rührwerk für offene Behälter

Das Fass-Rührwerk für offene Behälter ist in diesen Bauformen erhältlich:
  • handbetriebenes Gerät und
  • mit Klemmvorrichtung für den Fassrand.
Das Handrührwerk muss von einer Person bedient und gehalten werden, dieser Zeit- und Kraftaufwand ist mit der Klemmvorrichtung nicht nötig. Dieses Rührwerk kann fest am Fassrand fixiert werden.

Fass-Rührwerk für geschlossene Behälter

Der Quirlbestand dieses Rührwerkes ist in sich gefaltet. Er erreicht einen so geringen Durchmesser, dass der Rührer mit dem Rührstab durch die kleine Spundloch-Öffnung des Spundfasses geschoben werden kann. Während der ersten Drehungen klappt der Quirl auf. Die meisten Fass-Rührwerke für geschlossene Behälter benötigen ein Lochdurchmesser von rund 5 cm.

Individuelle Auswahl des Fass-Rührwerkes

Die individuellen Gegebenheiten charakterisieren das benötigte Rührwerk. Hierzu zählen die Art des zu vermengenden Materials, wie dessen Viskosität und Verarbeitungstemperatur. Für chemisch aggressive oder besonders abrasive Stoffe sollte ein entsprechender Rührer gewählt werden. Beim Mischen von Lebens- oder Tierfuttermitteln empfiehlt sich ein Edelstahlquirl. Das Fass-Rührwerk sollte auch auf die Behälterart, wie Anliefer- oder Verarbeitungsbehälter, angepasst sein. Für umfangreiche Anlagen eignen sich integrierbare Spezial-Rührwerke.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.