Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass WH 15 aus Polyethylen (PE), 15 Liter Volumen, weiß-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
Weithalsfass WH 15, aus Polyethylen (PE), 15 Liter Volumen, weiß/rot
  • mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen vor Beschädigungen
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X22/S...), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Volumen [l]: 15
  • Maße Ø x H [mm]: 274 x 328
  • Breite außen [mm]: 274
  • Gewicht [kg]: 0,973
Weitere Informationen:
Breite Außen:
274 mm
Tiefe Außen:
274 mm
Höhe Außen:
328 mm
Durchmesser Außen:
274 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,973 kg
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass 15l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer, 15 Liter Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179656
ab € 30,03*
Ähnlich
k.A.
129124
ab € 36,25*
Ähnlich
k.A.
129125
ab € 41,31*
Ähnlich
k.A.
179655
ab € 17,91*
Ähnlich
k.A.
179657
ab € 58,44*
Ähnlich
k.A.
129126
ab € 62,95*
Ähnlich
k.A.
129122
ab € 23,02*
Ähnlich
k.A.
129128
ab € 63,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.