Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass WH 55 aus Polyethylen (PE), 55 Liter Volumen, weiß-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass 55 liter
Weithalsfass WH 55, aus Polyethylen (PE), 55 Liter Volumen, weiß/rot
  • mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen vor Beschädigungen
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C
  • ausgestattet mit 2 Tragegriffen
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X66/S...), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Volumen [l]: 55
  • Maße Ø x H [mm]: 410 x 520
  • Breite außen [mm]: 410
  • Gewicht [kg]: 2,668
Weitere Informationen:
Breite Außen:
410 mm
Tiefe Außen:
410 mm
Höhe Außen:
520 mm
Durchmesser Außen:
410 mm
Volumen:
55 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
2,668 kg
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer, 55 Liter Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179656
ab € 29,89*
Ähnlich
k.A.
129123
ab € 33,28*
Ähnlich
k.A.
129124
ab € 36,33*
Ähnlich
k.A.
129125
ab € 41,33*
Ähnlich
k.A.
179655
ab € 17,91*
Ähnlich
k.A.
179657
ab € 58,50*
Ähnlich
k.A.
129122
ab € 22,92*
Ähnlich
k.A.
129128
ab € 63,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.