Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass WH 20 aus Polyethylen (PE), 20 Liter Volumen, weiß-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
Weithalsfass WH 20, aus Polyethylen (PE), 20 Liter Volumen, weiß/rot
  • mit UN-X-Zulassung für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
  • schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
  • aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • glatte Innenwand zur leichten Reinigung
  • Rollrippen schützen vor Beschädigungen
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X27/S...), Lebensmittelechtheit
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Volumen [l]: 20
  • Maße Ø x H [mm]: 274 x 417
  • Breite außen [mm]: 274
  • Gewicht [kg]: 1,153
Weitere Informationen:
Breite Außen:
274 mm
Tiefe Außen:
274 mm
Höhe Außen:
417 mm
Durchmesser Außen:
274 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,153 kg
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, weithalsfass 20l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer, 20 Liter Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179656
ab € 29,89*
Ähnlich
k.A.
129123
ab € 33,28*
Ähnlich
k.A.
129125
ab € 41,33*
Ähnlich
k.A.
179655
ab € 17,91*
Ähnlich
k.A.
179657
ab € 58,50*
Ähnlich
k.A.
129126
ab € 62,65*
Ähnlich
k.A.
129122
ab € 22,92*
Ähnlich
k.A.
129128
ab € 63,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.