Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelrahmen PH 8 für Europalette, 3-fach stapelbar, Nutzhöhe 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129243
EAN/GTIN:
     4035694002173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Stapelrahmen PH 8 für Europalette, 3-fach stapelbar, Nutzhöhe 800 mm
  • optimale Nutzung der Palettenoberfläche
  • robuste Rohrkonstruktion aus geschweißtem Stahl
  • ausgestattet mit 2 Stabilisierungsrohren und 4 Stapelecken
  • schnelle Montage
  • 3-fach stapelbar
  • Lackierung: blau (RAL 5012)
Technische Daten:
  • Version: Palettenaufsätze
  • Werkstoff: Stahl
  • Traglast gesamt [kg]: 1500
  • Nutzhöhe [mm]: 800
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: lackiert
  • Stapelbar: 3-fach
  • Gewicht [kg]: 21,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Traglast gesamt:
1500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
21,5 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 122,51*
€ 151,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 151,36*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 122,23*
€ 151,78*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,66*
€ 155,52*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 163,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017339
ab € 133,76*
Ähnlich
Cordes
00017343
ab € 135,17*
Ähnlich
Cordes
00017341
ab € 121,45*
Ähnlich
Cordes
00017344
ab € 142,57*
Ähnlich
Cordes
00017340
ab € 141,14*
Ähnlich
Cordes
00017342
ab € 125,62*
Ähnlich
Cordes
PA-080.006
ab € 124,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.