Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuh
>
Artikel
Latex-Einweghandschuhe, Gr. 10, 50 Paar in Spenderbox
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-129-908
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
129908
EAN/GTIN:
4051642650180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Latex-Einweghandschuhe, Gr. 10, 50 Paar in Spenderbox
idealer Schutz gegen Öle, Fette, Farben, Nässe und Schmutz
mit Rollrand, gepudert
in Spenderbox mit 50 Paar lieferbar
Technische Daten:
Einsatzbereich: Einmalhandschutz
Größe: 10
Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie
Verpackungseinheit (VE): 50 Paar
Inhaltsmenge: 50
Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
latex einweghandschuh gepudert gr. 10
,
gummi handschuh
,
einweg gummihandschuh
,
Latex Einweghandschuhe
,
Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,3334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Latex-Einweghandschuhe, Gr. 7, 50 Paar in Spenderbox
C+P Möbelsysteme
129905
ab € 16,59*
Ähnlich
Latex-Einweghandschuhe, Gr. 9, 50 Paar in Spenderbox
C+P Möbelsysteme
129907
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen