Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfall-/ Ascherkombination, abnehmbare Wetterschutzhaube, 72 Liter, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-130-246
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
130246
EAN/GTIN:
4030695122813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-/ Ascherkombination aus Stahl, mit abnehmbarer Wetterschutzhaube, 72 Liter Volumen, silber
robuste Standausführung aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet
Wetterschutzhaube und Aschereinsatz inkl. Sieb sind abnehmbar
mit herausnehmbarem verzinktem Innenbehälter
inkl. feuerverzinktem Bodenrahmen zur ortsfesten Montage
Technische Daten:
Aufstellort: Außen
Werkstoff: Stahl
Volumen [l]: 72
Farbe: silber
Eigenschaften: Standmodell
Breite außen [mm]: 500
Tiefe außen [mm]: 500
Höhe außen [mm]: 955
Oberfläche: pulverbeschichtet
Geeignet für: Abfall-Ascher
Gewicht [kg]: 27
Marke: VAR GmbH
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
955 mm
Volumen:
72 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Gewicht:
27 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallbehälter mit Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
standascher stahl silber
,
stand aschenbecher
,
standaschenbecher silber
,
Abfallascher Stahl
,
Abfallbehälter
,
Ascher
,
Säulenstandascher
,
Zigaretten Mülleimer
,
Müllgefäße
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,69*
€ 356,67*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,17*
€ 356,68*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,53*
€ 361,57*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,60*
€ 361,82*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,87*
€ 378,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,17*
€ 447,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,47*
Zubehör
Ascher-Quarzsand, 25 kg
TKG
116720
ab € 36,31*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,83*
Zubehör
Quarzsand für Ascher, 25 kg, im Karton verpackt.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen