Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierband, 50 mm breit, weiß, 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-132
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     137132
EAN/GTIN:
     4055381203959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50mm x 33m wei...
bodenmarkierband
Bodenmarkierband, 50 mm breit, weiß, 2 Rollen
  • Bodenmarkierbänder aus Vinyl gemäß technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3
  • zur einfachen und kostengünstigen Kennzeichnung von Fluchtwegen, Gefahrenzonen, Fahr- und Transportwegen, Lagerplätzen sowie Ein- und Ausgängen
  • die Bänder aus Vinyl lassen sich von den meisten Böden rückstandsfrei entfernen und eignen sich daher besonders für kurz- und mittelfristige Maßnahmen
  • auch für den Dauereinsatz in wenig beanspruchten Bereichen geeignet
  • für innerbetriebliche Flächen
  • temperaturbeständig bis 80° C
  • Rollenlänge 33 m
  • Breite: 50 mm
Technische Daten:
  • Version: Markierband
  • Breite außen [mm]: 50
  • Farbe: weiß
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaft: selbstklebend
  • Silikonfrei: ja
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
33000 mm
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
33000 mm
Werkstoff:
Vinyl
Materialstärke:
0.2 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband weiß, Bodenmarkierbänder, Markierbänder, Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 13,745* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
137134
ab € 36,51*
Ähnlich
Moravia
157694
ab € 51,09*
Ähnlich
Moravia
137133
ab € 38,00*
Ähnlich
Moravia
137136
ab € 36,51*
Ähnlich
Moravia
137137
ab € 27,41*
Ähnlich
Moravia
137135
ab € 36,60*
Ähnlich
Moravia
261.18.826
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.