Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierband, 75 mm breit, gelb, 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-139
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     137139
EAN/GTIN:
     4055381156705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 75mmx33m
bodenmarkierband gelb
Bodenmarkierband, 75 mm breit, gelb, 2 Rollen
  • Bodenmarkierbänder aus Vinyl gemäß technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3
  • zur einfachen und kostengünstigen Kennzeichnung von Fluchtwegen, Gefahrenzonen, Fahr- und Transportwegen, Lagerplätzen sowie Ein- und Ausgängen
  • die Bänder aus Vinyl lassen sich von den meisten Böden rückstandsfrei entfernen und eignen sich daher besonders für kurz- und mittelfristige Maßnahmen
  • auch für den Dauereinsatz in wenig beanspruchten Bereichen geeignet
  • für innerbetriebliche Flächen
  • temperaturbeständig bis 80° C
  • Rollenlänge 33 m
  • Breite: 75 mm
Technische Daten:
  • Version: Markierband
  • Breite außen [mm]: 75
  • Farbe: gelb
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaft: selbstklebend
  • Silikonfrei: ja
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
33000 mm
Breite Außen:
75 mm
Tiefe Außen:
33000 mm
Werkstoff:
Vinyl
Materialstärke:
0.2 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Bodenmarkierbänder, Markierbänder, Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 28,18* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,00*
€ 88,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,98*
€ 84,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,50*
€ 81,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
137140
ab € 43,61*
Ähnlich
Moravia
152341
ab € 56,35*
Ähnlich
Moravia
137142
ab € 43,52*
Ähnlich
Moravia
137143
ab € 30,50*
Ähnlich
Moravia
157696
ab € 43,74*
Ähnlich
Moravia
137141
ab € 43,46*
Ähnlich
Moravia
137138
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.