Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Alle Antirutschbänder
>
Artikel
Rutschfeste, selbstklebende Bänder, 50 mm breit, nachleuchtend
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-137-300
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
137300
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
alle antirutschbänder 50mm
Rutschfeste, selbstklebende Bänder, 50 mm breit, nachleuchtend
selbstklebende Bänder speziell für die schnelle, wirksame und wirtschaftliche Lösung bei Rutsch-Problemen durch glatte Oberflächen
beständig gegen Wasser, Öl, Reinigungs- und Lösungsmittel
universell einsetzbar, leicht zu verlegen
UV-beständig und hochbelastbar
keine Stolpergefahr, leichte Befahrbarkeit
innen und außen einsetzbar von -30° C bis 70° C
Rollenlänge: 18,25 Meter
Rollenbreite: 50 mm
Technische Daten:
Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
18250 mm
Höhe Außen:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,5 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Bodenmarkierung und Bodenreparatur
>
Antirutschbänder
Weitere Suchbegriffe:
alle antirutschbänder
,
alle antirutschbänder nachleuchtend
,
Anti-Rutsch-Bänder
,
Klebebänder
,
Rutschklebestreifen
,
Klebestreifen
,
Bodenmarkierung
,
Belag
,
Anti Rutsch Belag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,86*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 300,28*
€ 357,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 296,75*
€ 353,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 276,43*
€ 328,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 264,06*
€ 314,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 241,86*
€ 287,81
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® weiß L.18,25 m,B.50mm Rl.ROCOL
ITW
43539
ab € 64,41*
Ähnlich
Rocol Fluoreszierendes Klebeband, Gelb, 50mm x 18.25m, SAFE STEP®
Rocol
43540
ab € 65,35*
Ähnlich
Rocol RS43530 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 25 mm Schwarz
Rocol
RS43530
ab € 26,19*
Ähnlich
Rocol RS43531 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 50 mm Schwarz
Rocol
RS43531
ab € 50,98*
Ähnlich
Rocol RS43533 Antirutschklebeband Schwarz (L x B) 18.25 m x 150 mm
Rocol
RS43533
ab € 128,36*
Ähnlich
Rocol RS43543 Antirutschklebeband Schwarz/Gelb (L x B) 18.25m x 50mm Schwarz, Gelb
Rocol
RS43543
ab € 63,87*
Ähnlich
Rocol SAFE STEP® PVC Antirutsch-Bodenmarkierungsband Schwarz, 100mm x 18.25m
Rocol
43532
ab € 93,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen