Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-138-199
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     138199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Rührwerke
Fassmischwerk
Fassrührwerk
Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Polypropylen (PP)
  • Zubehör-Set: 2,5m Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter
  • geeignet für Container-Mischwerk aus Polypropylen (PP)
Technische Daten:
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Schlauchlänge [mm]: 2500
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 25
  • Gewicht [kg]: 1,5
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszubehör, Fass Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 408,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,31*
€ 485,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,70*
€ 456,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,93*
€ 442,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz
138200
€ 856,05*
Ähnlich
Lutz
138201
€ 1.273,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.