Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Niro-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-138-201
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     138201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Rührwerke
Fassmischwerk
Fassrührwerk
explosionsgeschützte Pumpen
Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Niro-Ex
  • Zubehör-Set: 2,5m Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter
  • geeignet für Container-Mischwerk aus Niro-Ex
Technische Daten:
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Schlauchlänge [mm]: 2500
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 25
  • Gewicht [kg]: 3,2
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: explosionsgeschützte pumpen, Fasszubehör, Fass Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,37*
€ 1.515,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,51*
€ 1.507,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,77*
€ 1.447,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,74*
€ 1.409,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,95*
€ 1.368,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz
138200
ab € 749,79*
Ähnlich
Lutz
138199
ab € 342,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.