Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafeln DIN A4, schwarz, 5 Stück, zum Anbringen von Informationen, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145114
EAN/GTIN:
     3377991946073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Magnettafeln DIN A4, schwarz, 5 Stück, zum Anbringen von Informationen, PVC
  • für perfekte Ordnung und schnelle Übersicht am Arbeitsplatz
  • ideal einzusetzen in Produktion, Lager und Werkstatt etc. - wichtige Informationen, Hinweise, Anweisungen o. Ä. werden stets sauber gehalten und sind zum Nachschlagen griffbereit
  • problemlose Aktualisierung durch einfaches Austauschen der Dokumente
  • stabile und flexible Tafeln mit Magnetstreifen (oben hinten) für DIN A4-Dokumente
  • aus strapazierfähigem, flexiblen Kunststoff mit farbigem, kunststoffummantelten Stahldraht gerahmt
  • Tafeln aus reflexfreiem PVC
  • Inhalt = 5 Stück
Technische Daten:
  • Version: magnetisch
  • Farbe: schwarz
  • Größe: DIN A4
  • Werkstoff: PVC
  • Maße B x H [mm]: 250 x 370
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Gewicht [kg]: 0,38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
370 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,38 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
110
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,676*
€ 6,726*
Lager 420
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,306*
€ 9,936*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 17,67*
€ 24,94*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 19,26*
€ 27,89*
10 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 32,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,936*
€ 11,82384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,696*
€ 11,53824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,566*
€ 11,38354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,896*
€ 10,58624
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,306*
€ 8,69414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.