Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter aus Stahl, feuerverzinkt, mit Handgriff, Ø 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145546
EAN/GTIN:
     4040136200307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Trichter aus Stahl, feuerverzinkt, mit Handgriff, 240 mm Ø
  • mit starrem Auslaufrohr
  • ergonomischer und sicherer Handgriff
  • stabile Metalltrichter für die tagtägliche Nutzung
  • Ø: 240 mm
  • ideal zum dosierten Einfüllen von kleinen Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Version: für Kleingebinde
  • Werkstoff: Stahl
  • weitere Ausstattung: starrer Auslauf
  • Tiefe außen [mm]: 240
  • Breite außen [mm]: 240
  • Höhe außen [mm]: 325
  • Durchmesser außen [mm]: 240
  • Volumen [l]: 3.9
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Gewicht [kg]: 1,95
Weitere Informationen:
Breite Außen:
240 mm
Tiefe Außen:
240 mm
Höhe Außen:
325 mm
Durchmesser Außen:
240 mm
Volumen:
3.9 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
1,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, verzinkte Trichter, Einfüllhilfe, Stahltrichter, Trichter aus Stahl, Fasstrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,04*
€ 44,58*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 45,52*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 42,25*
€ 54,39*
16 Tage
25
€ 7,90*
ab € 42,03*
€ 54,43*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
145545
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.