Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Feuer, offenes Licht...verboten", ISO, Folie, 100 mm, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-579
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     148579
EAN/GTIN:
     4061466042290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Schieben verboten P017 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P017 Schi...
Verbotsschild "Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten", ISO 7010, Folie, SK, 100 mm, VE = 20 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 100 x 100
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
  • Piktogramm-Nummer: P003
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Höhe Außen:
100 mm
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., feuer, offenes licht und rauchen verboten p003 verbotsschild, Sicherheitsschild, Sicherheitskennzeichen, Verbot, Verbotsschild, Rauchen verboten, Feuer verboten, Warnschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,23*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 33,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,93*
€ 39,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
164923
ab € 48,75*
Ähnlich
Marahrens
164919
ab € 23,63*
Ähnlich
Marahrens
A140.08.006
ab € 42,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.