Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanisterpumpe für Säuren, Laugen und petrochemische Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-591
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     157591
EAN/GTIN:
     4067722008475
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Kanisterpumpen
bürkle kanisterpumpen
kanisterpumpen
Kanisterpumpe für Säuren, Laugen und petrochemische Flüssigkeiten
  • geeignet für Kanister von 20 Litern bis zu 60-Liter-Fässern
  • Pumpenkörper aus Polypropylen
  • Mit dem Handkolben wird ein Überdruck erzeugt, der die Flüssigkeit beim Öffnen des Hahns aus dem Behälter drückt
  • für Säuren, Laugen und petrochemischen Flüssigkeiten (nicht für leicht entzündbare Flüssigkeiten und Salzsäure geeignet)
  • exakte Dosierung, kein Nachlaufen
  • Mediumsberührte Teile aus Polypropylen, Polyethylen und FKM
  • Tauchrohrlänge: 550 - 1000 mm
  • stufenlos längenverstellbares Förderrohr
  • Gewindeanschluss-Ø: 64 mm (BSI) - inkl. Adapter für R2" Feingewinde innen
  • Einfache Anwendung: mehrmaliges Betätigen des Handkolbens erzeugt im Behälter einen Überdruck, der die Flüssigkeit beim Öffnen des Absperrhahns herausdrückt
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Säuren/Laugen, petrochemische Flüssigkeiten
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Behälterpumpe
  • Durchmesser Auslauf außen: 16
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 12
  • Werkstoff: PP
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Fördermenge max. [l/min]: 8
  • Gewindebeschreibung: Behältergewinde
  • Antrieb: manuell
  • Innengewinde: BSI Ø 64 mm
  • Außengewinde 2: 2"
  • Gewindebeschreibung 2: für Stahlfass
  • Werkstoff 2: HDPE
  • Werkstoff Dichtung: FPM, FKM
  • Gewicht [kg]: 0,53
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Tauchtiefe:
1000 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0,53 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Handpumpen, Chemiepumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0600-2005
ab € 16,59*
Zubehör
k.A.
117113
ab € 16,77*
Zubehör
k.A.
117109
ab € 16,77*
Zubehör
k.A.
117114
ab € 16,77*
Zubehör
k.A.
117111
ab € 16,75*
Zubehör
k.A.
117110
ab € 16,76*
Zubehör
k.A.
164153
ab € 15,94*
Zubehör
k.A.
117107
ab € 16,79*
Zubehör
k.A.
117108
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.